プリンストン
PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル
ハイ、フラッシュ、ミディアム、ローの4つのレベルの出力モードがあります。
独自技術によりムラのない光となっています。
電球の種類
LED
高さ(mm)
47
電源
単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池
保護等級
IPX7
使用電池
単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池
防爆構造
Class[[(R1)]] Division2 Groups ABC&D、Class[[(R2)]] Division2 Groups F&G
電源タイプ
電池式
内容量
1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
色
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60824706
EOS-IND
819-3141
61
ブラック
105
44
¥
20,448
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
60824724
QUAD-IND
819-3149
60
ブラック
96
38
¥
14,240
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60824715
EOS-IND-OR
819-3142
61
オレンジ
105
44
¥
9,230
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください