MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P形
経済性に優れた4コーナ仕様のショルダーミル。
低切削抵抗タイプと刃先強化タイプの2種類のインサートをラインナップ。
新コーティング材種JP & GXで長寿命。
用途
鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン・Ni基超耐熱合金の平面・側面・溝切削/荒・中仕上加工
材質
鋼
最大切込み量ap(mm)
8
内容量
1本
関連資料:
サイズ表(124MB)
標準切削条件表(124MB)
注意
※環境負荷低減への配慮により、ドライバー、ねじ焼付き防止剤は別売とさせていただきました。ご理解・ご協力をお願いいたします。
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※溝切削の場合、送り速度は70%を目安として下さい。
※インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防止して下さい。
※排出した切りくずは飛散し作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、ご使用に際してはその周囲に安全カバーを取り付け保護めがね等の保護具を着用して、安全な環境で作業される事をお願い致します。
※不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
全長(mm)
首下長(mm)
シャンク長(mm)
シャンク径(Φmm)
適合インサート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60826666
SS4P3025S25-2
25
2
120
35
85
25
SPMT10030○R-FW、SPMT100308R-TFW
¥
42,970
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60826675
SS4P3032S32-3
32
3
130
45
85
32
SPMT10030○R-FW、SPMT100308R-TFW
¥
52,460
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60826684
SS4P3040S32-4
40
4
130
45
85
32
SPMT10030○R-FW、SPMT100308R-TFW
¥
65,200
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください