いろいろ使えるOKテープ 48×10 オリーブ

いろいろ使えるOKテープ 48×10 オリーブ - オカモト[安全靴・作業靴]

耐水性に優れたポリエステル製の基材を使用しています。
手切れ性が良く、作業性に優れています。
油性インクで文字が書け、重ね貼りもできます。
特殊配合の粘着剤により、粘着剤が強く、糊残りも抑えられます。

用途荷造り・結束・仮固定・シート固定に、収納ケース名札付、シート類及び他製品の破損や破れ補修、旅行・アウトドア・ヒビ割れ補修・水モレ補修・破損固定仕様粘着力4.56N/10mmトラスコ品番818-6580質量(g)175引張強度46N/10mm内容量1巻
注意
※人体には直接貼らないで下さい。
※電気絶縁には使用しないで下さい。
※貼る面の埃・油分・水分などは、きれいに取り除いて下さい。
※ご使用環境や長時間貼ったままにしたり、直射日光に当たりますと糊残りする場合があります。
※はがす際に貼りつけ面を傷めたり・糊が残ることがありますので、使用のあとが残ってもさしつかえないところを選んで下さい。
※一時的な強力粘着テープであり、長時間機能を維持するものではありません。
※直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。
※ご使用後テープサイド面がベト付くことがありますので、保護フィルムに包んで箱に保管して下さい。
※凸凹面や特殊処理されたところには付かない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60836518OKT48-Oオリーブ48100.225ポリエステルゴム系
オープン
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管保護テープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/517/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする