MK(丸喜金属本社)
アルミ天井ハッチ 450mm
材質
アルミニウム(A6063S-T5)、スチール
仕様
開閉はコインターン式
トラスコ品番
818-4060
セット内容
ボード押さえ金具×4個、吊り金具×4個
色
シルバー
質量(g)
800
縦(mm)
465
横(mm)
465
天井施工開口寸法(mm)
453×453
内枠ボード材切断寸法(mm)
415×415
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60841445
A-591-457
¥
37,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください