BAHCO(バーコ)
強靭ベルト クッション付
ステンレス鋼のツインピンバックルとクッション付きのヘビーデューティーベルトです。
ポリエチレンバッキングとの強力な1680デニールのポリエステルで作られています。
用途
重作業者の方に
色
ブラック
幅(mm)
190
長さ(mm)
1200
トラスコ品番
820-2317
材質
軽量ナイロン
質量(g)
650
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60843554
4750-HDB-2
¥
15,610
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください