MFクリーニングシステム 消毒用バケット イエロー
マイクロファイバーモップ用の消毒バケツです。
消毒液を浸して振ることでモップの消毒を行います。
フタは密閉式のため、逆さにしても水漏れの心配はございません。
用途モップ、清掃
材質ポリエチレン
トラスコ品番778-5569
形状角形
質量(kg)2.4
高さ(mm)310
間口W×奥行D×高さH(mm)607×241×346
商品タイプ本体
内容量1個
掃除用具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60844595 | Q95004 | 49614145 | FGQ95088YEL |
![]() |
消毒液用 バケツ | ラバーメイド | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13