セキスイ
プラスチック製巻きダンボール900X50M
曲面の養生に最適です。
用途
緩衝・養生材として
トラスコ品番
819-9220
質量(kg)
11.3
内容量
1本
注意
※寸法は多少の誤差が生じます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60844692
PMD905
ポリプロピレン
900
50
-
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください