クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
スーパージュライト 910X1820mm 厚み15mm
トラスコ品番
470-4533
材質
リサイクルポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
15
質量(kg)
18
色
黒
長さ(m)
1.82
幅(m)
0.91
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60846634
SUPERJYULIGHT3X6-15
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600