中性強化液消火器8型

中性強化液消火器8型 ヤマトプロテック 中性強化液消火器8型 ヤマトプロテック

オールマイティタイプの液体消火器で、ABCすべての火災に適応します。
人体にやさしい中性の強化液です。
非PFOSの薬剤を使用しています。

用途デパート・ビル・地下鉄など、適用火災:普通火災・油火災・電気火災、初期消火、デパート・ビル・地下鉄など 薬剤量(kg)8.0 種類薬剤/強化液(中性) 放射時間115秒 種別蓄圧式 放射距離4~8m 仕様蓄圧式、リサイクルシール付 トラスコ品番792-3635 材質スチール 質量(kg)13.5 高さ(mm)690 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60846677 YNL-8X
34,000
33,980
37,378 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする