HEXARMOR(ヘックスアーマー)
シャープスマスター2 9014
3層に重ねられたSuperFabric[[(R)]]素材を採用し、耐針性と耐切創性で手のひらを保護しています。
手のひら部分のゴムコートには、アクティフレッシュ抗菌処理を施しています。
用途
医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業や、病院の清掃業務や医療系廃棄物の取り扱いなど
仕様
(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 10.2N
内容量
1双
注意
※移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
※HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
耐切創性
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60847176
754059
L
27.1
8.8
24.2
SuperFabric[[(R)]]、コットン、天然ゴム
ホワイト/オレンジ
レベル5(EN388)
1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
60847185
754058
M
26.2
8.4
22.4
SuperFabric[[(R)]]、コットン、天然ゴム
ホワイト/オレンジ
レベル5(EN388)
1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60847194
754057
S
24.6
7.9
21.2
SuperFabric[[(R)]]、コットン、天然ゴム
ホワイト/オレンジ
レベル5(EN388)
1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください