曜日別特売

スチールレザー3 5033

スチールレザー3 5033 - HEXARMOR(ヘックスアーマー)スチールレザー3 5033 - HEXARMOR(ヘックスアーマー)スチールレザー3 5033 - HEXARMOR(ヘックスアーマー)スチールレザー3 5033 - HEXARMOR(ヘックスアーマー)スチールレザー3 5033 - HEXARMOR(ヘックスアーマー)スチールレザー3 5033 - HEXARMOR(ヘックスアーマー)スチールレザー3 5033 - HEXARMOR(ヘックスアーマー)

クレスト革手袋をベースに手のひらインナーと甲部表面にSuperFabric[[(R)]]素材を使用し、最も危険性の高いエリアを保護します。
切創に対してはもちろんのこと、突刺しに対しても驚異的な防御力で、 思わぬ危険性から手を守ります。

用途機械整備、研磨作業、組立て作業、配管作業、内装作業、ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラスの取扱いに仕様(ISEA CUT)5内容量1双
注意
※移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
※HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
耐切創性
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60847237754087L20.09.224.8SuperFabric[[(R)]]、牛革ホワイト/グレーレベル5(EN388)1
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60847246754086M19.28.824.0SuperFabric[[(R)]]、牛革ホワイト/グレーレベル5(EN388)1
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60847255754085S18.38.623.0SuperFabric[[(R)]]、牛革ホワイト/グレーレベル5(EN388)1
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする