曜日別特売

スチールレザー9 5039

スチールレザー9 5039 - HEXARMOR(ヘックスアーマー)スチールレザー9 5039 - HEXARMOR(ヘックスアーマー)
(1件のレビュー)

なめし加工された上質な牛革を使用しています。
カフ付で手袋着脱が楽で、さらに手首部を保護します。
インナーに軍手や綿手袋などをすると更にフィット感や作業性がアップします。
インナー全体にSuperFabric[[(R)]]素材を使用し、あらゆる角度からの切創、突刺しに対して手を守ります。

用途有刺鉄線の取扱い、建造物の解体作業、廃棄物の取扱い、ワイヤー、ケーブル・金属・木材の取扱いに仕様(ISEA CUT)5内容量1双
注意
※移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
※HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
耐切創性
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60847273754096LL27.09.326.8SuperFabric[[(R)]]、牛床革グレー/ブルーレベル5(EN388)1
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
60847264754095L26.59.326.4SuperFabric[[(R)]]、牛床革グレー/ブルーレベル5(EN388)1
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60847264
2019-10-07
用途: 有刺鉄線を張る作業
その他業種

畑にイノシシが出るので、有刺鉄線を張るために購入しました、この手袋のおかげで手を傷めずスムースに張れました、なかなか、優れものです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする