曜日別特売

ヘラクレス400R6E

ヘラクレス400R6E - HEXARMOR(ヘックスアーマー)ヘラクレス400R6E - HEXARMOR(ヘックスアーマー)

耐切創性、耐摩耗性の非常に高いSuperFabric[[(R)]]素材を表面全体に使用し、手全体から腕にかけて最高の防護力を確保しています。
手のひら部分には特殊シリコンの滑り止め加工を施しています。
操作性と快適さを追求したデザインとフォルムです。

用途ワイヤー・ケーブル・有刺鉄線・金属・木材・ガラス・廃棄物・動物の取扱いに仕様(ISEA CUT)5質量(g)540内容量1双
注意
※移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
※HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
耐切創性
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60847298754074M44.78.028.0SuperFabric[[(R)]]グレーレベル5(EN388)1
オープン
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
60847282754075L45.58.029.8SuperFabric[[(R)]]グレーレベル5(EN388)1
オープン
63,980
70,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする