曜日別特売

レベル6シリーズ 9013

レベル6シリーズ 9013 - HEXARMOR(ヘックスアーマー)レベル6シリーズ 9013 - HEXARMOR(ヘックスアーマー)レベル6シリーズ 9013 - HEXARMOR(ヘックスアーマー)レベル6シリーズ 9013 - HEXARMOR(ヘックスアーマー)レベル6シリーズ 9013 - HEXARMOR(ヘックスアーマー)レベル6シリーズ 9013 - HEXARMOR(ヘックスアーマー)レベル6シリーズ 9013 - HEXARMOR(ヘックスアーマー)

黒色の発泡二トリルコーティングがグリップ性や耐摩耗性を向上させ、油膜状況でも卓越したグリップ性を提供します。
外生地手の甲は、レベル4の耐切創性で保護し、トップレベルの柔軟性と快適さを提供します。
高性能ポリエチレンとガラス繊維のブレンドで構成されています。
SuperFabric[[(R)]]を採用した手の平インナー部分は、ISEAレベル5の耐切創性を提供し、業界で最高レベルの保護(内部層)を維持しています。

用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラス・紙製品・廃棄物の取扱い、組立て作業、建設業、建造物の解体作業など仕様(ISEA CUT)5質量(g)115内容量1双
注意
※移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
※HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
耐切創性
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60847413754176L25.59.221.2SuperFabric[[(R)]]、グラスファイバー繊維、発泡ニトリルゴム、HPEEグレー/ブラックレベル5(EN388)1
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60847422754175M24.48.820.8SuperFabric[[(R)]]、グラスファイバー繊維、発泡ニトリルゴム、HPEEグレー/ブラックレベル5(EN388)1
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60847438754174S23.58.420.4SuperFabric[[(R)]]、グラスファイバー繊維、発泡ニトリルゴム、HPEEグレー/ブラックレベル5(EN388)1
オープン
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする