ユタカメイク
ゴム スパイダーゴム ドラム巻き 40m
自身が輪の連続、フックを自在に引っ掛けることができる。
ハサミで簡単にカット可能
コンパクトなフック付カットタイプ
用途
各種結束、アウトドア等
高さ(mm)
260
質量(g)
3120
包装形態
ドラム巻
縦(mm)
120
横(mm)
260
内容量
1巻
注意
全長の1.7倍以内の伸長でご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
折径(cm)
太さ(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60848138
PST-16
-
40
-
-
-
中芯:天然ゴム、被覆:ポリエステル
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60848147
PST-17
-
40
-
-
-
中芯:天然ゴム、被覆:ポリエステル
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください