アイマーク
IM いまばりレスキュータオル
煙と火から命を守る火災避難用の水タオルです。
アルミパウチに精製水と筒状に縫製した今治産タオルを密封しています。
10ケ所の切り口があるので、慌てた時にどこからでも開梱できます。
用途
火災避難用
仕様
レトルト滅菌、常温保存可能
トラスコ品番
776-1643
質量(g)
125
パッケージサイズ(mm)
190×120
保存期間(年)
3(製造年月日より)
内容量
1個
注意
※火災時に開封し、煙を吸わないように鼻と口を被い、低い姿勢で退避してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60861106
IRT-1
¥1,000
¥
679
¥747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください