曜日別特売

オイルコン

オイルコン - ダイキン工業オイルコン - ダイキン工業オイルコン - ダイキン工業オイルコン - ダイキン工業
仕様
高精度インバーター機、浸漬オープン形(切削、研削液(油)用)
99時間タイマー付
適合流体水溶性切削油、研削油、潤滑油、作動油、工業用水など使用粘度範囲(mm2/sec)0.5~200(低粘度油使用時)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
騒音値(dB)
冷却能力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
29128385AKJ909-H931615×560×620688.0/9.0(50/60Hz)
1,493,000
1,398,000
1,537,800(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2025
1230日まで
60862533AKJ569721440×470×500625.0/5.6(50/60Hz)
865,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
-
60862542AKJ909891615×560×620628.0/9.0(50/60Hz)
1,268,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

オイルコンの特?紹介【ダイキン】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー・空圧機器・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする