3M(スリーエム)
セミオートマチックケースフォーマー 150CF
1台で製函、封緘ができるコンパクトな製函機です。
用途
少ないスペースでの作業
トラスコ品番
789-9017
質量(kg)
150
テープ幅(mm)
36~50
電源(V)
三相AC200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×1550×1500
ケース寸法(mm)
(最小)長さ200、幅150、高さ90、(最大)長さ550、幅400、高さ400
消費電力(kW)
0.11
処理能力
最大6ケース/分(箱サイズおよび製品投入速度により変化します)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60863197
150CF
オープン
¥
4,998,000
¥
5,497,800
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
100,000
/
税込
¥
110,000
沖縄地方
数量1につき
¥
210,000
/
税込
¥
231,000
離島
数量1につき
¥
260,000
/
税込
¥
286,000