ユタカメイク
ラップメイト(プチ封筒)3枚入
封筒とプチプチが一体になっている為、包装物の破損を予防します。
内側のプチプチが3層構造になっているので緩衝性抜群です。
口止めテープ付きです。
用途
CD・DVDの包装やB5版ファイル・書籍等の発送に
色
クラフト
マチ(mm)
50
内容量
1セット(3枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60863303
A-3904
クラフト紙、ポリエチレン
210
282
-
-
3層
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
60863312
A-3903
クラフト紙、ポリエチレン
245
282
-
-
3層
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください