LED作業灯 20W電球色広角タイプ

LED作業灯 20W電球色広角タイプ ハタヤリミテッド

ステンレスなど反射しやすい場所での金属反射を抑える電球色タイプです。
ビーム角/110度です。

消費電力(W)20 使用場所屋外用 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)1550 明るさ(Lm)1550 仕様75mmバイス付、屋外用、二十絶縁構造 トラスコ品番819-4031 セット内容75mmバイス付 材質本体:アルミニウム合金 寸法(mm)電線/ソフトンケーブルVCT0.752 質量(kg)1.64 電源(V)100 口金E26 最大口開き(mm)75 外径×長さL(Φ×mm)169×255 電線仕様ソフトンケーブルVCT0.75m[[の2乗]]×2芯 ビーム角(度)110 寿命(球)40000時間 電球の種類LED 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コード長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60863687 RGL-5WL 5
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60863687 RGL-5WL 61082062 RGL-5WL RGL-5WL 20W LED作業灯 屋外用防雨型 ハタヤリミテッド 61082062 20W LED作業灯 屋外用防雨型 ハタヤリミテッド 1台 22,980 税込25,278 注文コードがj変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする