Vikan(ヴァイカン)
アングルデッキブラシ 7047
ブラシボディーを湾曲させた多目的に使用できるデッキブラシです。
Vikan社の全てのハンドルとジョイントできます。(ハンドル別売です)
用途
壁や作業台の下などの洗浄に
材質
ボディ:PP、フィラメント:ポリエステル
幅(mm)
245
質量(g)
490
タイプ
ハード
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
45
耐熱温度(℃)
121
内容量
1個
注意
※ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60864107
70477
オレンジ
¥
6,850
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60864116
70478
パープル
¥
6,850
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60864125
70471
ピンク
¥
6,850
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください