Vikan(ヴァイカン)
デッキブラシ 7060
大型タイプのデッキブラシです。
Vikan社の全てのハンドルとジョイントできます。(ハンドル別売です)
用途
広いフロアのしつこい汚れの洗浄に
材質
ボディ:PP、フィラメント:ポリエステル
幅(mm)
300
質量(g)
535
タイプ
ハード
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
47
耐熱温度(℃)
121
内容量
1個
注意
※ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60864134
70607
オレンジ
¥
9,150
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60864143
70608
パープル
¥
9,150
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60864152
70601
ピンク
¥
9,150
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください