Gフレッシュマスター活き活きシート

Gフレッシュマスター活き活きシート - ユニ・チャームGフレッシュマスター活き活きシート - ユニ・チャームGフレッシュマスター活き活きシート - ユニ・チャーム

余分なドリップを吸収し、ベタベタしないので鮮度劣化を抑制します。
大根のツマを汚さず、大根の余分な水分や酵素から刺身を守ります。
余分なドリップを吸収し、ベタベタしないので鮮度劣化を抑制します。
買い物から食卓までの、温度変化による鮮度劣化を抑制します。
大根のツマを汚さず、大根の余分な水分や酵素から刺身を守ります。

用途お刺身の鮮度維持やドリップ吸収材質パルプ不織布、ポリエチレンフィルムグリーン内容量1セット(300枚)
注意
※47761のみ2層(裏面防水無)タイプです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シートサイズ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608645274776185×65760-449199.82層大葉斜め
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608645364818980×65760-4505123.83層大葉S
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
608645454036585×65760-4092153.23層大葉
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする