ユニ・チャーム
トレイメイト Gトレイメイトディオ
(1件のレビュー)
油も水分もたっぷり吸収する、惣菜向けの1層タイプのトレーマットです。
用途
惣菜の余分な油の吸収
材質
ポリエチレン、ポリエステル
色
ホワイト
内容量
1セット(500枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
シートサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60864755
27068
760-4009
195
65×120
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
60864764
48722
760-4521
265.5
65×150
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
60864773
27074
760-4017
240
80×120
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60864782
27157
760-4025
320
80×160
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください