曜日別特売

ミーリング用チップ PR1510 COAT

ミーリング用チップ PR1510 COAT - 京セラ

PR1510:耐摩耗、耐熱性に優れた特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」を採用です。
ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の加工で、優れた耐欠損性、耐摩耗性を実現しています。

用途ミーリング加工用、PR1510:ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄のミーリング加工用表面処理PVDコーティング構成MEGACOAT NANO呈色赤緑色内容量1セット(10個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合ホルダ
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60871308RDGT0803M0ER-GM PR15105MRX-08型654-7176
13,500
取扱い終了
60871317RDMT0803M0ER-GM PR15106MRX-08型654-7168
8,500
取扱い終了
60871326RPGT10T3M0ER-GM PR15105MRX-10型654-7214
14,000
取扱い終了
60871335RPGT1204M0ER-GM PR15104.8MRX-12型654-7222
17,500
取扱い終了
60871344RPGT1605M0ER-GM PR151012.5MRX-16型654-7231
24,500
取扱い終了
60871353RPMT10T3M0ER-GM PR15105MRX-10型654-7184
9,300
取扱い終了
60871362RPMT1204M0ER-GM PR15105MRX-12型654-7192
12,300
取扱い終了
60871378RPMT1605M0ER-GM PR151012.5MRX-16型654-7206
17,500
取扱い終了
60871387SOMT100420ER-GM PR15102.24MFH-10型654-6757
13,500
取扱い終了
60871396SOMT140520ER-GM PR15107MFH-14型654-6765
16,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする