日平機器
リール ウォーターリール 10M
散水/ストレート調整付ウォーターガンを付属しています。
天井、壁面に取付可能です。
ケース破損防止のガードプレートを採用しています。
ホース長さ(m)
10
仕様
首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー、自動巻取式
セット内容
ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、ダイキャスト製ウォーターガン
材質
ホース:軟性塩化ビ二ール(PVC)、本体:ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
300
カバー
あり
質量(kg)
3.8
高さ(mm)
330
奥行(mm)
111
呼び径
(取付一次側)R3/8、(取付二次側)Rc3/8
使用圧力(MPa)
0.3
キャスター
なし
適合ホース内径×外径(Φmm)
8.0×12
巻取形式
自動
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60877048
HAP-310JW-BG
820-0295
黒
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60877057
HAP-310JW-BL
820-0296
青
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
60877066
HAP-310JW-Y
820-0297
黄
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください