アルミス
アルミ巻取機ST50M
軽量かつ、耐圧に優れています。
仕様
組立式、より戻し付(Φ8.5mm)
トラスコ品番
485-0271
材質
アルミ、ポリエチレン(PE)
幅(mm)
530
カバー
なし
質量(kg)
4.2
高さ(mm)
425
奥行(mm)
405
キャスター
なし
適合ホース内径×外径(Φmm)
8.5×13.7/10×16
巻取長さ(m)
50/35
巻取形式
手動
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60877093
ST-50
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください