ラバーメイド ティルトトラック ブラック
軽量で耐久性に優れた大型トラックです。
継ぎ目がない一体成型構造なので、さびたり、凹んだり、欠けたりせず、永くご使用いただけます。
滑らかな表面は清掃が容易です。
トラスコ品番819-4165
材質ポリエチレン
質量(kg)34.9
色ブラック
高さ(mm)980
奥行(mm)1537
容量(L)400
間口(mm)711
均等荷重(kg)386
特性軽量
内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
運搬機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スクラップ台車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/773/
2022-09-30