ストラクチャーフォームティルトトラック ヘビーデューティー BK

ストラクチャーフォームティルトトラック ヘビーデューティー BK ラバーメイド ストラクチャーフォームティルトトラック ヘビーデューティー BK ラバーメイド ストラクチャーフォームティルトトラック ヘビーデューティー BK ラバーメイド ストラクチャーフォームティルトトラック ヘビーデューティー BK ラバーメイド

軽量で耐久性に優れた大型トラックです。
重要物の運搬やゴミの収集・廃棄などに最適です。
剛性に優れたストラクチャルフォーム成形の本体は金属フレームを使うことなく優れた強度を発揮します。
床に跡が付きにくく、楽に移動できる大型キャスター付です。
人間工学に基づいて設定された操作しやすい独自構造のハンドルです。

トラスコ品番819-4159 材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール 質量(kg)64 ブラック 高さ(mm)1072 奥行(mm)1798 容量(L)800 間口(mm)851 均等荷重(kg)953 特性軽量 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60878344 9T1607
355,200
149,800
164,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクラップ台車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/773/
2022-09-30

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする