ビッグホイールカート ブラック
軽量、大容量、そして優れた安定性で、農業用や工業用など多目的に使用が可能な手押し二輪車です。
サビ、へこみ、欠けなどの心配が少なく、永くご使用いただけます。
タイヤは二輪で安定性に優れるため、積載量に関わらず転倒の心配はありません。
材質本体:ポリエチレン、シャフト:スチール、タイヤ:ゴム
色ブラック
特性軽量
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 7,000 / 税込 ¥ 7,700 |
運搬機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スクラップ台車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/773/
2022-09-30