ヘビーデューティーユーティリティートラック 牽引用 ブラック

ヘビーデューティーユーティリティートラック 牽引用 ブラック ラバーメイド ヘビーデューティーユーティリティートラック 牽引用 ブラック ラバーメイド

廃棄物の収集や材料の搬送に便利な大型トラックです。
樹脂ボディ+金属フレームの構造は高い耐久性を発揮します。

トラスコ品番819-4208 材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール 質量(kg)54.4 ブラック 高さ(mm)1090 奥行(mm)1499 容量(L)800 間口(mm)864 均等荷重(kg)544 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60878676 47274107
567,100
159,800
175,780 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 6,000 / 税込 6,600
沖縄地方 数量1につき 12,000 / 税込 13,200
離島 数量1につき 13,500 / 税込 14,850

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクラップ台車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/773/
2022-09-30

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする