サンフラッグ(旧:新亀製作所)
四角ビット#3×85mm
2×4建築、輸入建築家具、ACL床パネルの固定、鋼製束固定用金具などに使用されている四角ねじ用ビットです。
特殊表面処理により、粘り強く・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
用途
2×4建築・輸入建築・家具組み立て・筋交いプレートの取り付けなどに
全長(mm)
85
トラスコ品番
776-8354
材質
特殊鋼
軸径(Φmm)
6.35
質量(g)
20
先端サイズ
SQ3
先端
マグネット入り
両頭機能
両頭
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60883183
FWA-3-85
¥
350
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください