ボンドサイレックス100 333ml(カートリッジ)

ボンドサイレックス100 333ml(カートリッジ) - コニシ

膨張係数の異なる硬質材同士の接着も可能です。
無溶剤で安全な汎用接着剤です。
JAIA F☆☆☆☆規格品です。
JAIA 4VOC基準適合品です。

用途各種プラスチック・金属(特にステンレス・アルミ)成分シリル基末端ポリマー系トラスコ品番752-0476材質主成分:変成シリコーン樹脂白色容量(mL)333質量(g)462比重1.25±0.05危険物の類別非危険物適合用途低VOC主なワークパーツ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6091987246851
6,844
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする