コニシ
G350 1kg
(1件のレビュー)
可塑剤を多く含む軟質塩ビにも良く接着します。
柔軟性、耐水性、耐薬品性に優れます。
刷毛塗りが可能です。
用途
軟質塩ビシート、ビニロン帆布、ABS樹脂などの接着に
特性
柔軟性、耐水性、耐薬品性
成分
特殊エラストマー ウレタン
トラスコ品番
752-0441
材質
主成分:ウレタンエラストマー
質量(kg)
1.2
色
透明
容量(kg)
1
比重
0.88(20℃)
危険物の類別
非危険物
適合用途
防水・耐水・屋外
被着材の素材
軟質塩ビ
主なワーク
パーツ
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60919888
05559
¥
3,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください