コニシ
KS2000 1kg
速乾タイプです。
ABS樹脂に対し強力な接着力を発揮します。
用途
ABS樹脂成型品専用溶剤型融着タイプの接着に、ABS樹脂と木材、布、紙などの接着に
成分
ABS樹脂
トラスコ品番
752-0468
材質
主成分:ABS樹脂、有機溶剤
質量(kg)
1.2
色
淡黄白色
容量(kg)
1
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60919897
44700
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください