多用途屋外用 333ml

多用途屋外用 333ml - コニシ

エポキシ樹脂の耐候性と変成シリコーン樹脂の多用途性を併せ持ちます。
健康住宅対応しています。
広範囲な接着性能を発揮する弾力性のある接着剤です。
耐水性があり、屋外で使用できます。

用途石材・タイル・コンクリート・金属の接着に、コンクリートのひび割れ補修に特性耐水性成分変成シリコーン・エポキシ樹脂系トラスコ品番752-0433材質主成分:変成シリコーン・エポキシ樹脂系ライトグレー容量(mL)333質量(g)532主な用途石材・タイル・コンクリート・金属の接着に、コンクリートのひび割れ補修に改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOV基準適合危険物の類別非危険物適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6091992405497
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする