曜日別特売

ロックタイト 硬化促進剤 7471 4.5oz(141.7ml)

ロックタイト 硬化促進剤 7471 4.5oz(141.7ml) - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 硬化促進剤 7471 4.5oz(141.7ml) - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

嫌気性接着剤(ネジロック)やシール剤(配管シール剤・フランジシール剤)の硬化速度を促進させます。
嫌気性接着剤用の硬化促進剤

用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合、硬化速度を高めつつ硬度を確保したい場合、すき間が大きい場合、15℃以下で硬化させる場合材質主成分:希釈溶剤アセトン/IPA容量(mL)141.7質量(g)186容器スプレー有効時間7日(塗布後)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609204667471-4.51本第四類
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
128011297471-4.51箱(10本)非危険物
40,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする