ロックタイト 548 液状ガスケットスティック 18g
液状でタレ落ちてしまう箇所や塗布が困難な高所などに最適です。
スティックタイプで持ち運びに便利です。
用途トランスミッションや鋳造ハウジングのような剛性フランジシールに
仕様ろう状半固体、金属フランジ用、嫌気性フランジシール剤
トラスコ品番756-1130
材質主成分:アクリル樹脂
色オレンジ
質量(g)23
使用温度範囲-55~150℃
容量(g)18
危険等級Ⅲ
最大隙間(mm)0.25
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00001L
危険物の性状水溶性
内容量1本
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04