バルチップMK 3530 3.64kg

バルチップMK 3530 3.64kg 萩原工業

コンクリートのひび割れ抑制、衝撃強度・靭性・疲労特性の向上が図れます。

用途建築現場で、土間コン、屋上の防水押さえで溶接金網などの代替 グレー 仕様1(m2)用 トラスコ品番481-4002 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)3.64 番号(NETIS登録番号)KT-100021-A 容量(kg)3.64 危険物の類別非危険物 直径×長さ(mm)0.7(太さ)×30 内容量1個
注意
※運賃別途
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60920606 09MK3533
5,460
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする