JOHNAN
ドレントーレ
水質汚濁防止法の水質基準5mg/L(ppm)をクリアし、法律を遵守できます。
業界最小の床面積と高さ、コンパクト・シンプルで抜群の設置性を提供します。
全機種電源不要です。
用途
コンプレッサー・ドライヤー・エアタンク・エアフィルターのドレン処理に
材質
ステンレス(筺体)
使用流体
エア
流体温度(℃)
3~40(ドレンの凍結なき事)
送液方式
自動ドレンラップによる空気圧送方式
接続対象
コンプレッサ・ドライヤー・エアタンク・エアフィルタ
濃度(ppm)
5以下(処理後油分)
オートドレン仕様
オートドレン
入口管接続口径
Φ12mm
内容量
1台
注意
※流体温度:3~40℃(ドレンが凍結しないこと)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
最大流量(L/min)(ANR)
コンプレッサー(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60923065
JDT-11
460-4130
15
0.05
適合:11以下(スクリュー)/5.5以下(レシプロ)
¥
146,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60923074
JDT-150
460-4148
170
0.6
適合:150以下(スクリュー)/75以下(レシプロ)
¥
880,000
¥
739,800
¥
813,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60923083
JDT-22
460-4156
23
0.1
適合:22以下(スクリュー)/11以下(レシプロ)
¥
228,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60923092
JDT-37A
460-4164
36
0.15
適合:37以下(スクリュー)/18.5以下(レシプロ)
¥
330,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60923108
JDT-75
460-4172
78
0.3
適合:75以下(スクリュー)/37.5以下(レシプロ)
¥
516,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,890
~
/
税込
¥
2,079
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
~
/
税込
¥
2,640
~
離島
数量1につき
¥
3,600
~
/
税込
¥
3,960
~
商品説明動画
ドレン水処理装置・動画
参考になった