JOHNAN
ドレントーレ
JDT-22
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
コンプレッサー(kW)
適合:22以下(スクリュー)/11以下(レシプロ)
適合:22以下(スクリュー)/11以下(レシプロ)
適合:22以下(スクリュー)/11以下(レシプロ)
適合:11以下(スクリュー)/5.5以下(レシプロ)
適合:37以下(スクリュー)/18.5以下(レシプロ)
適合:75以下(スクリュー)/37.5以下(レシプロ)
適合:150以下(スクリュー)/75以下(レシプロ)
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60923083
品番
JDT-22
参考基準価格(税別)
¥228,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
水質汚濁防止法の水質基準5mg/L(ppm)をクリアし、法律を遵守できます。
業界最小の床面積と高さ、コンパクト・シンプルで抜群の設置性を提供します。
全機種電源不要です。
用途
コンプレッサー・ドライヤー・エアタンク・エアフィルターのドレン処理に
トラスコ品番
460-4156
質量(kg)
23
最大流量(L/min)(ANR)
0.1
コンプレッサー(kW)
適合:22以下(スクリュー)/11以下(レシプロ)
材質
ステンレス(筺体)
使用流体
エア
流体温度(℃)
3~40(ドレンの凍結なき事)
送液方式
自動ドレンラップによる空気圧送方式
接続対象
コンプレッサ・ドライヤー・エアタンク・エアフィルタ
濃度(ppm)
5以下(処理後油分)
オートドレン仕様
オートドレン
入口管接続口径
Φ12mm
注意
※流体温度:3~40℃(ドレンが凍結しないこと)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,890
/
税込
¥
2,079
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
商品説明動画
ドレン水処理装置・動画
参考になった