移動式作業台(組立式)

移動式作業台(組立式) アルインコ

大型移動式作業台で4輪ブレーキ付キャスター(Φ150)がついています。
フル手すりが標準装備です。

用途工場内、高所作業に、室内の高所作業に最適です 踏ざん踏面幅(mm)107 天板寸法(mm)500×520 踏ざん間隔(mm)300 ステップ長(mm)107 最大使用質量(kg)120 手すり高さ(mm)900 内容量1台
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
天板高さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60930546 CSD330ASS 3.26 アルミ
616,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
60930555 CSD360ASS 3.56 アルミ
655,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする