カネテック
標準角形永電磁チャック
ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみなので内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。
環境に配慮したはんだレスタイプです。
用途
精密研削やスライシングなど、高精度の研削用
適合
(電装品)EPS-215B
電圧(V)
DC180
内容量
1個
注意
※ご使用時、電装品「エレクトロチャックマスター[[(R)]]」(別売)が必要です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
電流(A)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60932637
EPT-1530F
300
150
80
0.9
24
¥
302,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
地域運賃
60932646
EPT-2050F
500
200
80
3.2
53
¥
562,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
地域運賃
60932655
EPT-3060F
600
300
100
2.8
140
¥
978,000
¥
949,800
¥
1,044,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
地域運賃
60932664
EPT-40100F
1000
400
100
7.3
265
¥
2,017,000
¥
1,998,000
¥
2,197,800
(税込)
30日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません