ノガ
DGホルダー デュアル微調整式
中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。
微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の二方向にそれぞれ微調整できます。
吸着力(N)
800
取付ねじ
M8×1.25
トラスコ品番
484-1174
材質
(アーム)アルミ
質量(kg)
1.4
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×60×55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60932682
DG6160
¥
30,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください