ノガ
LCミニホルダー
中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。
丸型で強力(15kgf)な小型マグネットを搭載したミルホルダーです。
吸着力(N)
150
取付ねじ
M5×0.8
トラスコ品番
484-1255
質量(g)
250
マグネット部寸法(mm)
Φ30×高さ26
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×30×25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60932707
LC6200
¥
17,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください