ノガ・デュアル微調整式MGホルダー

ノガ・デュアル微調整式MGホルダー - ノガ

微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の2方向にそれぞれ微調整できます。

用途テストインジケーター、ダイヤルゲージ用ホルダー吸着力(N)800取付ねじM8×1.25トラスコ品番824-6024材質(アーム)スチール質量(kg)1.9マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60932725MG6161
42,900
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする