TPW形トルクヘッド

TPW形トルクヘッド - トップ工業TPW形トルクヘッド - トップ工業TPW形トルクヘッド - トップ工業TPW形トルクヘッド - トップ工業

各種配管パイプ、水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットのトルク締めに便利です。

適合トルクハンドルセット:TMW-200NTH材質ハンドル:アルミ合金、アゴ:Cr-V有効長(mm)(頭部)170内容量1丁
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
くわえられる呼び寸法
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60933163TPW0832-12TH170826-56741816908A~32A/(直径)Φ8~50(コネクタ)Φ12
29,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60933172TPW0832-15TH170826-56751816808A~32A/(直径)Φ8~50(コネクタ)Φ15
29,200
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60933188TPW0832-18TH170826-56761816658A~32A/(直径)Φ8~50(コネクタ)Φ18
29,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60933197TPW1565-12TH170826-5677184109015A~65A/(直径)Φ20~88(コネクタ)Φ12
40,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60933215TPW1565-18TH170826-5679184106515A~65A/(直径)Φ20~88(コネクタ)Φ18
40,600
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60933206TPW1565-15TH170826-5678184108015A~65A/(直径)Φ20~88(コネクタ)Φ15
40,600
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする