ラチェットN形トルクヘッド

ラチェットN形トルクヘッド - トップ工業ラチェットN形トルクヘッド - トップ工業

ギア数24でラチェット駆動15°です。
爪の切替部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすく、メンテナンスが容易です。
ラチェットN形トルクヘッドです。

材質特殊合金鋼厚さ(mm)16内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(mm)
内径(mm)
適合
差込角(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60933224RH3N-12TH57(コネクタ)Φ12トルクハンドルプリセット形:T-45NTK、トルクハンドルデジタル形:DT060-12BN9.575190
10,120
7,798
8,578(税込)
当日出荷
60933233RH4N-15TH65(コネクタ)Φ15トルクハンドルプリセット形:T-100NTK、トルクハンドルデジタル形:DT085-15BN、DT135-15BN12.783220
10,520
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする