RIDGID(日本エマソン) RIDGID(日本エマソン)の 作業工具 RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具 RIDGID(日本エマソン)の 配管カッター C-508-X ハウジング F/44-S 適合機種32880 C-508-X ハウジング F/44-S 注文コード 60945246 仕様32880用ハウジング トラスコ品番788-2394 適合機種32880 質量(kg)2 品名ハウジング 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 33345 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 60945246 33345 オープン ¥39,980 ¥39,980 ¥43,978 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水道・空調配管用工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ケーブルキット F/K-46 RIDGID(日本エマソン) 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ チューブカッタ28プラス アサダ 税込¥85,778 ¥77,980 バスケットへ キャンリングケース RIDGID(日本エマソン) 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ エンビカッタ 極(替刃) MASTERTOOL 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ セフ塩ビ管カッター タジマツール(TJMデザイン) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ エンビカッタ 極(替刃) MASTERTOOL 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 塩ビ管コーナーカッター用 ミドルローラー(200LA用) 大見工業 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ エンビカッタ 極(替刃) MASTERTOOL 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ ダクトモールカッター マーベル 税込¥9,559 ¥8,690 バスケットへ パイプカッター DPT50 KNIPEX(クニペックス) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 塩ビ管コーナーカッター用 切断専用カッター 大見工業 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ セフ塩ビ管カッター 替刃 タジマツール(TJMデザイン) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 塩ビ管コーナーカッター用 切断専用カッターセット 大見工業 税込¥9,128 ¥8,298 バスケットへ プリカカッター マーベル 税込¥18,590 ¥16,900 バスケットへ 塩ビ管コーナーカッター用 30面取り付カッター 大見工業 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ ダクトモールカッター マーベル 税込¥9,548 ¥8,680 バスケットへ 複合管・プラスチックパイプ用カッター KNIPEX(クニペックス) 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ 塩ビカッター マーベル 税込¥7,029 ¥6,390 バスケットへ エンビカッタ 極 MASTERTOOL 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ 替刃 (9025-20用) KNIPEX(クニペックス) 税込¥9,458 ¥8,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具水道・空調配管用工具配管カッター配管カッター替刃 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります パイプカッター 塩ビパイプカッター モールカッター チューブカッター 配管カッター替刃 配管カッター関連品 シェアする マイページ 最近見た商品