PISCO(ピスコ)
チューブフィッティング ミニ 違径ユニオンストレート
スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功したワンタッチ継手です。
開放リングを楕円形状にすることで、超小型にもかかわらずチューブの脱着が簡単です。
使用流体
水/空気
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
783-5787
材質
本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
形状
違径ユニオンストレート
質量(g)
1.8
適合チューブ外径(Φmm)
4、2
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
材質(ゴム)
NBR
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60946524
PG4-2M
¥
363
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の操作性(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
参考になった